TIMKEN
TIMKEN
80176-90029
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 80176-90029
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 80176; 17-5/8" Bore; 22-1/4" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
80176-90029
BDI部件号
1351490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/80176-90029/p/1351490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893380902
重量 / Kilogram
52.26
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
80176
装配件号
90029
装配组件
80176 (2) | 80222 (2) | Y1S-80222 (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
80176-90029
重量/磅
117.836
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 80176; 17-5/8" Bore; 22-1/4" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Double Row
孔径
17.625 英寸 | 447.675 毫米
装配件宽度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外径
22.25 英寸 | 565.15 毫米