80176-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-1336418-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnNU1TOHhNREUwTkRNM05EazRNRFl6T0M5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNVE16TmpReE9GOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w3M2ExYmUzMmQwYWIzOTQyYjRkNTZhNjFhODYzNWZhZWRhMjA4OGRmYjE5NjlmMDU5MWIxMmY4YjEzN2RjYWYz
24625046 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

80176-902A2

描述

TIMKEN 80176-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 80176; 17-5/8" Bore; 22-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row

制造商部件号

80176-902A2

BDI部件号
24625046

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893380957
重量 / Kilogram
24.57
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
80176
装配件号
902A2
装配组件
80176 (1) | 80222 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
80176-902A2
重量/磅
54.163
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 80176; 17-5/8" Bore; 22-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row
孔径
17.625 英寸 | 447.675 毫米
装配件宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
22.25 英寸 | 565.15 毫米