80385 90014 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTXk4eE1EZ3lNVFEzTXpRek5UWTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDB4UFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ODhhZGM1OGViOGViYmNmY2M1ODdjZmExZDUxZTkwNWM4ZDM2ODZkNGJiNWMwYmNlZTYzYzg0ZWE3MDU0Y2Nh
24551376 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

80385 90014

描述

TIMKEN 80385 90014

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 80385; 17" Bore; 21" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Single Row

制造商部件号

80385 90014

BDI部件号
24551376

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893407098
重量 / Kilogram
20.473
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
80385
装配件号
90014
装配组件
80385 (1) | 80325 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
80385-90014
重量/磅
43.056
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 80385; 17" Bore; 21" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Single Row
孔径
17 英寸 | 431.8 毫米
外径
21 英寸 | 533.4 毫米
装配件宽度
1.813 英寸 | 46.05 毫米