TIMKEN
TIMKEN
81630-90109
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 81630-90109
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 81630; 6-19/64" Bore; 9-5/8" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
81630-90109
BDI部件号
1351608
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/81630-90109/p/1351608
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893410524
重量 / Kilogram
15.055
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
81630
装配件号
90109
装配组件
81630 (2) | 81963CD (1) | X1S-81630 (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
81630-90109
重量/磅
33.961
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 81630; 6-19/64" Bore; 9-5/8" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row
孔径
6.297 英寸 | 159.944 毫米
外径
9.625 英寸 | 244.475 毫米
装配件宽度
4.25 英寸 | 107.95 毫米