82587D-90091 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-39585D-90015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1lTOHhNRGd5TVRRNE16ZzFOVGt3TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUkpYek01TlRnMVJGODVNREF4TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NjEwMWZkZDJhOGI0MjQzYjhhYmNmNTY3NzQyYThkY2VlMTE5ZTBhMGFmYjgwNzk0Mjc1Yjc2YjU0Mzk1NTM
1351691 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

82587D-90091

描述

TIMKEN 82587D-90091

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 82587; 5-7/8" Bore; 9-5/16" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row

制造商部件号

82587D-90091

BDI部件号
1351691

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893414010
重量 / Kilogram
17.635
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
82587
装配件号
90091
装配组件
82587D (1) | 82931 (2) | Y1S-82931 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
82587D-90091
重量/磅
39.649
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 82587; 5-7/8" Bore; 9-5/16" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row
装配件宽度
4.188 英寸 | 106.375 毫米
孔径
5.875 英寸 | 149.225 毫米
外径
9.313 英寸 | 236.55 毫米