82680D-902A9 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-39585D-90015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1lTOHhNRGd5TVRRNE16ZzFOVGt3TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUkpYek01TlRnMVJGODVNREF4TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NjEwMWZkZDJhOGI0MjQzYjhhYmNmNTY3NzQyYThkY2VlMTE5ZTBhMGFmYjgwNzk0Mjc1Yjc2YjU0Mzk1NTM
1351703 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

82680D-902A9

描述

TIMKEN 82680D-902A9

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 82680; 7" Bore; 11" Outside Diameter; 4.437" Width; Double Row

制造商部件号

82680D-902A9

BDI部件号
1351703

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893886619
重量 / Kilogram
26.301
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
82680
装配件号
902A9
装配组件
82680D (1) | 82620 (2) | Y1S-82620 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
82680D-902A9
重量/磅
43.322
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 82680; 7" Bore; 11" Outside Diameter; 4.437" Width; Double Row
外径
11 英寸 | 279.4 毫米
装配件宽度
4.437 英寸 | 112.7 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米