TIMKEN
TIMKEN
82785TD-90016
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 82785TD-90016
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 82785; 7.49" Bore; 11-3/8" Outside Diameter; 4-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
82785TD-90016
BDI部件号
1351723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/82785TD-90016/p/1351723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893415451
重量 / Kilogram
27.079
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
82785
装配件号
90016
装配组件
82785TD (1) | 82720 (2) | Y1S-82720 (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
82785TD-90016
重量/磅
61.9
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 82785; 7.49" Bore; 11-3/8" Outside Diameter; 4-3/8" Width; Double Row
外径
11.375 英寸 | 288.925 毫米
装配件宽度
4.375 英寸 | 111.125 毫米
孔径
7.49 英寸 | 190.246 毫米