842-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
1351796 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

842-99401

描述

TIMKEN 842-99401

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 842; 3-1/4" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 2-1/8" Width; Single Row

制造商部件号

842-99401

BDI部件号
1351796

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893652122
重量 / Kilogram
5.13
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
842
装配组件
842 (1) | 832 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
11.95
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 842; 3-1/4" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 2-1/8" Width; Single Row
装配件宽度
2.125 英寸 | 53.975 毫米
外径
6.625 英寸 | 168.275 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米