TIMKEN
TIMKEN
850-90023
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 850-90023
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 850; 3-1/2" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 4-15/16" Width; Double Row
制造商部件号
850-90023
BDI部件号
1351813
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/850-90023/p/1351813
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893095363
重量 / Kilogram
11.819
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
850
装配件号
90023
装配组件
850 (2) | 834D (1) | X1S-850 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
850-90023
重量/磅
26.976
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 850; 3-1/2" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 4-15/16" Width; Double Row
装配件宽度
4.938 英寸 | 125.425 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米