855-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPF-TSF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnMU5pOHhNREl6TlRNM01EVXdOREl5TWk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQkdYMVJUUmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRhMjNhMWFiNTg3NTdmM2E2NGFkNjM2NWU4ZjFhOWExZjYxYmMyODRlNDQwNmM4NjZlOWY4ZGJhZjRjMjkyNGM
1351861 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

855-99401

描述

TIM 855-99401 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 855; 3-1/2" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 7.871" Flange Outside Diameter; 2-1/4" Width; Single Row

制造商部件号

TIM 855-99401

BDI部件号
1351861

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 30

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893396521
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
855
装配组件
855 (1) | 854B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
17.39
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 855; 3-1/2" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 7.871" Flange Outside Diameter; 2-1/4" Width; Single Row
法兰外径
7.871 英寸 | 199.923 毫米
装配件宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米