TIMKEN
TIMKEN
8573-90161
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 8573-90161
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8573; 9" Bore; 12-7/8" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
8573-90161
BDI部件号
1351874
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/8573-90161/p/1351874
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893152806
重量 / Kilogram
29.351
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
8573
装配件号
90161
装配组件
8573 (2) | 8520CD (1) | X1S-8573 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
8573-90161
重量/磅
64.708
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8573; 9" Bore; 12-7/8" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
外径
12.875 英寸 | 327.025 毫米
装配件宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米