8573-90170 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1351879 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

8573-90170

描述

TIMKEN 8573-90170

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8573; 9" Bore; 12-7/8" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

8573-90170

BDI部件号
1351879

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893385785
重量 / Kilogram
29.18
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
8573
装配件号
90170
装配组件
8573 (2) | 8520CD (1) | X3S-8573 (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
8573-90170
重量/磅
64.267
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8573; 9" Bore; 12-7/8" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row
外径
12.875 英寸 | 327.025 毫米
装配件宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米