TIMKEN
TIMKEN
8573-903A6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 8573-903A6
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8573; 9" Bore; 12-7/8" Outside Diameter; 13.246" Flange Outside Diameter; 1" Width; Single Row
制造商部件号
8573-903A6
BDI部件号
1351883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/8573-903A6/p/1351883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893385822
重量 / Kilogram
14.16
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
8573
装配件号
903A6
装配组件
8573 (1) | 8520-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
8573-903A6
重量/磅
31.198
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8573; 9" Bore; 12-7/8" Outside Diameter; 13.246" Flange Outside Diameter; 1" Width; Single Row
法兰外径
13.246 英寸 | 336.448 毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
装配件宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
12.875 英寸 | 327.025 毫米