8574/8522 BOM https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
21551274 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

8574/8522 BOM

描述

TIMKEN 8574/8522 BOM

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8574; 9-1/4" Bore; 12-15/16" Outside Diameter; 2-1/16" Width; Single Row

制造商部件号

8574/8522 BOM

BDI部件号
21551274

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
12.52
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
8574
装配组件
8574 (1) | 8522 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
27.6
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8574; 9-1/4" Bore; 12-15/16" Outside Diameter; 2-1/16" Width; Single Row
装配件宽度
2.063 英寸 | 52.4 毫米
孔径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
外径
12.938 英寸 | 328.625 毫米