8576DW-904B1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd1lTOHhNREl6TlRNM01USTVNRFkxTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODYzYjhjOGY0MWI5YzU5OGFkYTIwMzI4YWQ2ZGYzZDAzOTQxZjFkYjcyY2Y3NjZmYzk1ZWM5OGQ2NjZiYjdlMg
1351920 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

8576DW-904B1

描述

TIMKEN 8576DW-904B1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8576DW; 9-1/4" Bore; 12.88" Outside Diameter; 3.69" Width; Double Row

制造商部件号

8576DW-904B1

BDI部件号
1351920

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893433912
重量 / Kilogram
52.542
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
8576DW
装配件号
904B1
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8576DW; 9-1/4" Bore; 12.88" Outside Diameter; 3.69" Width; Double Row
孔径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
外径
12.88 英寸 | 327.152 毫米
装配件宽度
3.69 英寸 | 93.726 毫米