8578-902A4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1351940 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

8578-902A4

描述

TIMKEN 8578-902A4

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8578; 9-1/2" Bore; 12-7/8" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

8578-902A4

BDI部件号
1351940

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893386515
重量 / Kilogram
23.69
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
8578
装配件号
902A4
装配组件
8578 (2) | 8520CD (1) | X1S-8578 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Unground Cone Spacer | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
8578-902A4
重量/磅
52.227
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8578; 9-1/2" Bore; 12-7/8" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row
外径
12.875 英寸 | 327.025 毫米
装配件宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
9.5 英寸 | 241.3 毫米