861-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd1lTOHhNREl6TlRNM01USTVNRFkxTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODYzYjhjOGY0MWI5YzU5OGFkYTIwMzI4YWQ2ZGYzZDAzOTQxZjFkYjcyY2Y3NjZmYzk1ZWM5OGQ2NjZiYjdlMg
1351995 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

861-902A1

描述

TIMKEN 861-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 861; 4" Bore; 5.48" Outside Diameter; 2.26" Width; Double Row

制造商部件号

861-902A1

BDI部件号
1351995

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992357496
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
861
装配件号
902A1
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 861; 4" Bore; 5.48" Outside Diameter; 2.26" Width; Double Row
装配件宽度
2.26 英寸 | 57.404 毫米
外径
5.48 英寸 | 139.192 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米