86669-90015 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1352031 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

86669-90015

描述

TIMKEN 86669-90015

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 86669; 6.693" Bore; 10" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

86669-90015

BDI部件号
1352031

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893424538
重量 / Kilogram
15.186
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
86669
装配件号
90015
装配组件
86669 (2) | 86100 (2) | Y2S-86100 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
86669-90015
重量/磅
34.25
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 86669; 6.693" Bore; 10" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row
装配件宽度
3.625 英寸 | 92.075 毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
外径
10 英寸 | 254 毫米