TIMKEN
TIMKEN
87750-90022
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 87750-90022
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 87750; 7-1/2" Bore; 11-1/8" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
87750-90022
BDI部件号
1352069
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/87750-90022/p/1352069
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893986548
重量 / Kilogram
19.883
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
87750
装配件号
90022
装配组件
87750 (2) | 87112D (1) | X1S-87750 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
87750-90022
重量/磅
46.034
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 87750; 7-1/2" Bore; 11-1/8" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
外径
11.125 英寸 | 282.575 毫米
装配件宽度
4.25 英寸 | 107.95 毫米