87750C-905A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1352076 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

87750C-905A1

描述

TIMKEN 87750C-905A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 87750; 7-1/2" Bore; 11-1/8" Outside Diameter; 2" Width; Single Row

制造商部件号

87750C-905A1

BDI部件号
1352076

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893387567
重量 / Kilogram
10.605
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
87750
装配件号
905A1
装配组件
87750C (1) | 87111 (1) | K151545 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
87750C-905A1
重量/磅
23.379
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 87750; 7-1/2" Bore; 11-1/8" Outside Diameter; 2" Width; Single Row
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
装配件宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
11.125 英寸 | 282.575 毫米