https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTXk4eE1EZ3lNVFEzTXpRek5UWTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDB4UFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ODhhZGM1OGViOGViYmNmY2M1ODdjZmExZDUxZTkwNWM4ZDM2ODZkNGJiNWMwYmNlZTYzYzg0ZWE3MDU0Y2Nh
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTXk4eE1EZ3lNVFEzTXpRek5UWTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDB4UFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ODhhZGM1OGViOGViYmNmY2M1ODdjZmExZDUxZTkwNWM4ZDM2ODZkNGJiNWMwYmNlZTYzYzg0ZWE3MDU0Y2Nh
TIMKEN
TIMKEN
88925-903A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 88925-903A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 88925; 9-1/4" Bore; 12-5/8" Outside Diameter; 2" Width; Single Row
制造商部件号
88925-903A1
BDI部件号
24625069
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/88925-903A1/p/24625069
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893805818
重量 / Kilogram
9.915
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
88925
装配件号
903A1
装配组件
88925 (1) | 88126 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
88925-903A1
重量/磅
23.098
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 88925; 9-1/4" Bore; 12-5/8" Outside Diameter; 2" Width; Single Row
装配件宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
12.625 英寸 | 320.675 毫米
孔径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
