88931-903A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1352116 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

88931-903A1

描述

TIMKEN 88931-903A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 88931; 9-5/16" Bore; 12-5/8" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row

制造商部件号

88931-903A1

BDI部件号
1352116

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893387796
重量 / Kilogram
9.274
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
88931
装配件号
903A1
装配组件
88931 (1) | 88126 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
88931-903A1
重量/磅
21.245
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 88931; 9-5/16" Bore; 12-5/8" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row
外径
12.625 英寸 | 320.675 毫米
孔径
9.313 英寸 | 236.55 毫米
装配件宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米