898-90058 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1352158 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

898-90058

描述

TIMKEN 898-90058 ; 轴承/滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 898; 5-1/2" Bore; 9" Outside Diameter; 4-7/8" Width; Double Row

制造商部件号

TIMKEN 898-90058

BDI部件号
1352158

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893099217
重量 / Kilogram
17.02
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
898
装配件号
90058
装配组件
898 (2) | 892CD (1) | X4S-898 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
898-90058
重量/磅
38.322
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 898; 5-1/2" Bore; 9" Outside Diameter; 4-7/8" Width; Double Row
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
外径
9 英寸 | 228.6 毫米
装配件宽度
4.875 英寸 | 123.825 毫米