90334-90018 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1352197 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

90334-90018

描述

TIM 90334/90744 ; 轴承/组合轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 90334; 3.347" Bore; 7-7/16" Outside Diameter; 4.197" Width; Double Row

制造商部件号

90334/90744

BDI部件号
1352197

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893434582
重量 / Kilogram
13.256
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
90334
装配件号
90018
装配组件
90334 (2) | 90744 (2) | X1S-90334 (1) | Y4S-90744 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
90334-90018
重量/磅
30.144
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 90334; 3.347" Bore; 7-7/16" Outside Diameter; 4.197" Width; Double Row
外径
7.438 英寸 | 188.925 毫米
孔径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
装配件宽度
4.197 英寸 | 106.604 毫米