90381-90023 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1352210 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

90381-90023

描述

TIMKEN 90381-90023

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 90381; 3-13/16" Bore; 7-7/16" Outside Diameter; 4" Width; Double Row

制造商部件号

90381-90023

BDI部件号
1352210

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893388625
重量 / Kilogram
11.987
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
90381
装配件号
90023
装配组件
90381 (2) | 90744 (2) | Y6S-90744 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
90381-90023
重量/磅
27.346
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 90381; 3-13/16" Bore; 7-7/16" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
孔径
3.813 英寸 | 96.85 毫米
外径
7.438 英寸 | 188.925 毫米
装配件宽度
4 英寸 | 101.6 毫米