TIMKEN
TIMKEN
9285-90012
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 9285-90012
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 9285; 3" Bore; 4.62" Outside Diameter; 1.81" Width; Double Row
制造商部件号
9285-90012
BDI部件号
19287397
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/9285-90012/p/19287397
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893389240
重量 / Kilogram
8.991
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
9285
装配件号
90012
装配组件
9285 (2) | 9220 (2) | Y1S9220 (1)
轴向游隙
0.04
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | 1 Cup Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 9285; 3" Bore; 4.62" Outside Diameter; 1.81" Width; Double Row
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
4.62 英寸 | 117.348 毫米
装配件宽度
1.81 英寸 | 45.974 毫米