TIMKEN
TIMKEN
936-90018
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 936-90018
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 936; 4-1/4" Bore; 8-3/8" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
936-90018
BDI部件号
1352519
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/936-90018/p/1352519
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893100739
重量 / Kilogram
21.667
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
936
装配件号
90018
装配组件
936 (2) | 932 (2) | Y1S-932 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
936-90018
重量/磅
48.437
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 936; 4-1/4" Bore; 8-3/8" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Double Row
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
外径
8.375 英寸 | 212.725 毫米
装配件宽度
5.25 英寸 | 133.35 毫米