936-90088 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1352521 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

936-90088

描述

TIMKEN 936-90088

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 936; 4-1/4" Bore; 8-3/8" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

936-90088

BDI部件号
1352521

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893389950
重量 / Kilogram
22.128
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
936
装配件号
90088
装配组件
936 (2) | 932CD (1) | X1S-936 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
936-90088
重量/磅
48.739
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 936; 4-1/4" Bore; 8-3/8" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
外径
8.375 英寸 | 212.725 毫米
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米