TIMKEN
TIMKEN
936-90089
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 936-90089
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 936; 4-1/4" Bore; 8-3/8" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
936-90089
BDI部件号
1352522
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/936-90089/p/1352522
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893807850
重量 / Kilogram
22.108
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
936
装配件号
90089
装配组件
936 (2) | 932CD (1) | X1S-936 (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
936-90089
重量/磅
49.199
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 936; 4-1/4" Bore; 8-3/8" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
外径
8.375 英寸 | 212.725 毫米
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米