TIMKEN
TIMKEN
93787-90192
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 93787-90192
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 93787; 7-7/8" Bore; 12-1/2" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
93787-90192
BDI部件号
1352567
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/93787-90192/p/1352567
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893442426
重量 / Kilogram
41.856
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
93787
装配件号
90192
装配组件
93787 (2) | 93127DW (1) | X1S-93787 (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
93787-90192
重量/磅
92.194
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 93787; 7-7/8" Bore; 12-1/2" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row
外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
孔径
7.875 英寸 | 200.025 毫米
装配件宽度
5.75 英寸 | 146.05 毫米