93787-90232 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1352572 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

93787-90232

描述

TIMKEN 93787-90232

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 93787; 7-7/8" Bore; 12-1/2" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

93787-90232

BDI部件号
1352572

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893442488
重量 / Kilogram
40.589
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
93787
装配件号
90232
装配组件
93787 (2) | 93127CD (1) | X1S-93787 (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
93787-90232
重量/磅
89.404
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 93787; 7-7/8" Bore; 12-1/2" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row
装配件宽度
5.75 英寸 | 146.05 毫米
孔径
7.875 英寸 | 200.025 毫米
外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米