93788D-90153 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-39585D-90015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1lTOHhNRGd5TVRRNE16ZzFOVGt3TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUkpYek01TlRnMVJGODVNREF4TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NjEwMWZkZDJhOGI0MjQzYjhhYmNmNTY3NzQyYThkY2VlMTE5ZTBhMGFmYjgwNzk0Mjc1Yjc2YjU0Mzk1NTM
1352582 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

93788D-90153

描述

TIMKEN 93788D-90153

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 93788; 7.873" Bore; 12-1/2" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

93788D-90153

BDI部件号
1352582

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893442587
重量 / Kilogram
39.21
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
93788
装配件号
90153
装配组件
93788D (1) | 93125 (2) | Y1S-93126 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
93788D-90153
重量/磅
86.443
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 93788; 7.873" Bore; 12-1/2" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Double Row
孔径
7.873 英寸 | 199.974 毫米
外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
装配件宽度
5.25 英寸 | 133.35 毫米