TIMKEN
TIMKEN
938-90020
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 938-90020
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 938; 4-1/2" Bore; 8-3/8" Outside Diameter; 10-1/2" Width; Quadruple Row
制造商部件号
938-90020
BDI部件号
1352723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/938-90020/p/1352723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893101101
重量 / Kilogram
42.009
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
938
装配件号
90020
装配组件
938 (4) | 932 (4) | Y1S-932 (1) | Y2S-932 (2) | X3S-938 (2)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Single Cone | 4 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
938-90020
重量/磅
92.614
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 938; 4-1/2" Bore; 8-3/8" Outside Diameter; 10-1/2" Width; Quadruple Row
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
8.375 英寸 | 212.725 毫米
装配件宽度
10.5 英寸 | 266.7 毫米