938/932 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
1213864 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

938/932

描述

NTN 938/932

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 938; 4-1/2" Bore; 8-3/8" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Single Row

制造商部件号

938/932

BDI部件号
1213864

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359591149
重量 / Kilogram
10.1
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
938
装配组件
938 (1) | 932 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
22.267
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 938; 4-1/2" Bore; 8-3/8" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Single Row
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
装配件宽度
2.625 英寸 | 66.68 毫米
外径
8.375 英寸 | 212.725 毫米