9380-90034 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-DM-4-8OD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppOHhNRGd5TVRRM01EUXlNVEF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMFJOWHpSZk9FOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZjU1MTkyMWVkMGQyMTM2MDY0MGE4OTUwMzUzM2UwZTRmMWVmZDVlYjAwOThiN2IzZDJmMjcyODJhNDIzNjU
1352646 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

9380-90034

描述

TIMKEN 9380-90034

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 9380; 3" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 3-7/8" Width; Double Row

制造商部件号

9380-90034

BDI部件号
1352646

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893157924
重量 / Kilogram
10.514
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
9380
装配件号
90034
装配组件
9380 (2) | 9321 (2) | Y1S-9321 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
9380-90034
重量/磅
23.58
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 9380; 3" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 3-7/8" Width; Double Row
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
装配件宽度
3.875 英寸 | 98.425 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米