93825-90272 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1352675 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

93825-90272

描述

TIMKEN 93825-90272

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 93825; 8-1/4" Bore; 12-1/2" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

93825-90272

BDI部件号
1352675

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893391168
重量 / Kilogram
36.798
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
93825
装配件号
90272
装配组件
93825 (2) | 93127CD (1) | X1S-93825 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
93825-90272
重量/磅
81.126
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 93825; 8-1/4" Bore; 12-1/2" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row
装配件宽度
5.75 英寸 | 146.05 毫米
外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
孔径
8.25 英寸 | 209.55 毫米