9386H-907A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1352718 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

9386H-907A2

描述

TIMKEN 9386H-907A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 9386; 3-5/16" Bore; 7" Outside Diameter; 4-5/16" Width; Double Row

制造商部件号

9386H-907A2

BDI部件号
1352718

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893158617
重量 / Kilogram
11.268
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
9386
装配件号
907A2
装配组件
9386H (2) | 9320D (1) | X1S-9385 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
9386H-907A2
重量/磅
25.761
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 9386; 3-5/16" Bore; 7" Outside Diameter; 4-5/16" Width; Double Row
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
装配件宽度
4.313 英寸 | 109.55 毫米
孔径
3.313 英寸 | 84.15 毫米