TIMKEN
TIMKEN
9386H-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 9386H-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 9386H; 3-5/16" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 1-15/16" Width; Single Row
制造商部件号
9386H-99401
BDI部件号
1352720
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/9386H-99401/p/1352720
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893607696
重量 / Kilogram
4.714
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
9386H
装配组件
9386H (1) | 9321 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
10.36
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 9386H; 3-5/16" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 1-15/16" Width; Single Row
孔径
3.313 英寸 | 84.15 毫米
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
装配件宽度
1.938 英寸 | 49.225 毫米