94649-90132 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1352788 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

94649-90132

描述

TIMKEN 94649-90132

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 94649; 6-1/2" Bore; 11-3/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

94649-90132

BDI部件号
1352788

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893392202
重量 / Kilogram
40.52
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
94649
装配件号
90132
装配组件
94649 (2) | 94118D (1) | X3S-94650 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
94649-90132
重量/磅
89.24
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 94649; 6-1/2" Bore; 11-3/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
外径
11.75 英寸 | 298.45 毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米