TIMKEN
TIMKEN
94675-90161
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 94675-90161
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 94675; 6-3/4" Bore; 11.38" Outside Diameter; 5.62" Width; Double Row
制造商部件号
94675-90161
BDI部件号
19287411
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/94675-90161/p/19287411
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893447070
重量 / Kilogram
34.428
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
94675
装配件号
90161
装配组件
94675 (2) | 94114CD (1) | X1S94675 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
75.9
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 94675; 6-3/4" Bore; 11.38" Outside Diameter; 5.62" Width; Double Row
外径
11.38 英寸 | 289.052 毫米
孔径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
装配件宽度
5.62 英寸 | 142.748 毫米