94675-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1352819 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

94675-902A2

描述

TIMKEN 94675-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 94675; 6-3/4" Bore; 11-3/8" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

94675-902A2

BDI部件号
1352819

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893392509
重量 / Kilogram
34.46
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
94675
装配件号
902A2
装配组件
94675 (2) | 94114CD (1) | X1S-94675 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Unground Cone Spacer | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
94675-902A2
重量/磅
75.9
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 94675; 6-3/4" Bore; 11-3/8" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
外径
11.375 英寸 | 288.925 毫米
孔径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米