94687-90152 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1352824 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

94687-90152

描述

TIM 94687/94114CD/90152 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 94687; 6-7/8" Bore; 11-3/8" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

94687/94114CD/90152

BDI部件号
1352824

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893447537
重量 / Kilogram
33.572
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
94687
装配件号
90152
装配组件
94687 (2) | 94114CD (1) | X1S-94687 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
94687-90152
重量/磅
75.614
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 94687; 6-7/8" Bore; 11-3/8" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
孔径
6.875 英寸 | 174.625 毫米
外径
11.375 英寸 | 288.925 毫米
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米