TIMKEN
TIMKEN
94700-904A9
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 94700-904A9
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 94700; 7" Bore; 11.38" Outside Diameter; " Width; Double Row
制造商部件号
94700-904A9
BDI部件号
1352852
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/94700-904A9/p/1352852
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893696867
重量 / Kilogram
35.932
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
94700
装配件号
904A9
装配组件
94700 (2) | 94113 (2) | X13S94700 (1) | Y20S94113 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | 1 Cone Spacer | 1 Cup Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
79.21
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 94700; 7" Bore; 11.38" Outside Diameter; " Width; Double Row
外径
11.38 英寸 | 289.052 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米