95500-902B5 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-TDO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoaE1TOHhNRGcyTXpBNU1qSXdNelUxTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDlVUkU5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3Mjk2NDFhYWY0NGJjNjcwY2ZhOTFhZWU3MWViNjAwMDY5MTAxZTdmNjJkMzNjODk1MTEzNzUwYmE4N2U1MGY0
28630155 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

95500-902B5

描述

TIMKEN 95500-902B5

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 95500; 5" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

95500-902B5

BDI部件号
28630155

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
95500
装配件号
902B5
装配组件
95500-20024 (2) | 95927CD-20024 (1) | X4S95500-20000 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
55.891
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 95500; 5" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米