TIMKEN
TIMKEN
96876TD-90073
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 96876TD-90073
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 96876; 8-3/4" Bore; 14" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
制造商部件号
96876TD-90073
BDI部件号
1353024
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/96876TD-90073/p/1353024
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893454641
重量 / Kilogram
51.379
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
96876
装配件号
90073
装配组件
96876TD (1) | 96140 (2) | Y4S-96140 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
96876TD-90073
重量/磅
113.272
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 96876; 8-3/4" Bore; 14" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
外径
14 英寸 | 355.6 毫米
装配件宽度
5 英寸 | 127 毫米
孔径
8.75 英寸 | 222.25 毫米