TIMKEN
TIMKEN
96877TD-902A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 96877TD-902A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 96877; 8-3/4" Bore; 14" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
96877TD-902A2
BDI部件号
1353027
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/96877TD-902A2/p/1353027
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893819778
重量 / Kilogram
53.51
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
96877
装配件号
902A2
装配组件
96877TD (1) | 96140 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
96877TD-902A2
重量/磅
117.862
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 96877; 8-3/4" Bore; 14" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Double Row
孔径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
外径
14 英寸 | 355.6 毫米
装配件宽度
5.25 英寸 | 133.35 毫米