96900/96140 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
1213887 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

96900/96140

描述

NTN 96900/96140

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 96900; 9" Bore; 14" Outside Diameter; 2-11/16" Width; Single Row

制造商部件号

96900/96140

BDI部件号
1213887

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359459197
重量 / Kilogram
23.414
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
96900
装配组件
96900 (1) | 96140 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 96900; 9" Bore; 14" Outside Diameter; 2-11/16" Width; Single Row
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
装配件宽度
2.688 英寸 | 68.275 毫米
外径
14 英寸 | 355.6 毫米