96925-96140 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
23136737 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

96925-96140

描述

TIMKEN 96925-96140

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 96925; 9-1/4" Bore; 14" Outside Diameter; 2-11/16" Width; Single Row

制造商部件号

96925-96140

BDI部件号
23136737

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
96925
装配件号
96140
装配组件
96925 (1) | 96140 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 96925; 9-1/4" Bore; 14" Outside Diameter; 2-11/16" Width; Single Row
装配件宽度
2.688 英寸 | 68.275 毫米
孔径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
外径
14 英寸 | 355.6 毫米