TIMKEN
TIMKEN
97493-90018
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 97493-90018
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 97493; 4.933" Bore; 9" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row
制造商部件号
97493-90018
BDI部件号
17201286
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/97493-90018/p/17201286
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893455617
重量 / Kilogram
18.412
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
97493
装配件号
90018
装配组件
97493 (2) | 97901D (1) | X1S-97493 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
97493-90018
重量/磅
40.555
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 97493; 4.933" Bore; 9" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row
孔径
4.933 英寸 | 125.298 毫米
外径
9 英寸 | 228.6 毫米
装配件宽度
4.563 英寸 | 115.9 毫米