98335-90066 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1353100 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

98335-90066

描述

TIMKEN 98335-90066

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 98335; 3.347" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row

制造商部件号

98335-90066

BDI部件号
1353100

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893974231
重量 / Kilogram
17.21
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
98335
装配件号
90066
装配组件
98335 (2) | 98789D (1) | X1S-98335 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
98335-90066
重量/磅
37.896
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 98335; 3.347" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row
外径
7.875 英寸 | 200.025 毫米
孔径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
装配件宽度
4.563 英寸 | 115.9 毫米